Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 3, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401884
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43645-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=43645-0300, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=3 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,068 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex stiftleiste, stiftleiste, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
Lager 115
22231
10
€ 5,95*
ab € 0,1806*
€ 0,3542*
1 Tag
14868
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,45*
2
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,539*
1 Tag
154079
1
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3142*
€ 0,3739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
436400300
ab € 0,161*
Zubehör
Molex
436400301
ab € 0,161*
Zubehör
Molex
436400401
ab € 0,20*
Zubehör
Molex
436500300
ab € 0,53*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,0607*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.