Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose 3p+E schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14386535
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     STAK 3 N BLACK
EAN/GTIN:
     4002044209896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabeldose 3p+E schwarz, Typ=STAK 3 N BLACK, Alternative (Alias)=932140100, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=400 VAC, Nennstrom=16 A, Reihen=1, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB UL 94 V-0, Konformität mit Normen=SEV UL Listed VDE, Serie=ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 4,54*
100
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 5,96*
1 Tag
25
1
€ 4,98*
ab € 5,21*
€ 7,73*
2 Tage
2192
1
€ 14,99*
ab € 4,65*
€ 8,96*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.