Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Flachbandkabel, Typ 1, 0.5mm, 24 Adern, 50mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14350332
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687624050002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flexibles Flachbandkabel, Typ 1, Typ=687624050002, Adern=24, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Länge=50 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom max.=500 mA, Rasterabstand=0.5 mm, Farbe Ummantelung=Weiss, Kontaktmaterial=Kupfer, Material d. Beschichtung=Verzinntes Kupfer, Serie=WR-FFC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,37*
Lager 115
117
1
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 3,85*
1 Tag
57
1
€ 14,99*
ab € 2,08*
€ 4,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FC-15
ab € 9,55*
Zubehör
Multicomp
FC-20
ab € 11,17*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,57*
Zubehör
Würth Elektronik
68712414522
ab € 0,81*
Zubehör
Würth Elektronik
68712414022
ab € 0,756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.