Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 687, SMD FPC-Steckverbinder, 24-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634443
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     68712414022
EAN/GTIN:
     5059042023022
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V
Serie = 687
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Lötpin

UL-Zulassung E323964. FPC-Steckbrücken Typ 1 siehe Best.-Nr. ; 763-5521 763-5521 (typisch) und FPC-Steckbrücken Typ 2 siehe Best.-Nr. ; 763-5600 763-5600 (typisch). Horizontale FPC ZIF-Steckverbinder, 0,5 mm, Anschluss oben – Würth. Diese horizontalen PFC/FFC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß von Würth sind SMD-Steckverbinder mit Anschluss oben, die einen Nullkraftsockel (ZIF) erfordern. Diese horizontalen PFC/FFC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß von Würth halten 25 Steckzyklen stand und erfüllen die Entflammbarkeitsklasse gemäß UL94-V0. Dank der flachen Bauweise und der horizontalen Anordnung können diese PFC/FFC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß von Würth in kompakten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V
Serie:
687
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Lötpin
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, buchsenleiste 24 pol, buchsenleiste, würth elektronik buchsenleiste, 1634443, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 68712414022, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,99*
1 Tag
2539
1
€ 14,99*
ab € 0,756*
€ 2,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.980,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
687624050002
ab € 2,00*
Zubehör
Würth Elektronik
687624200002
ab € 2,15*
Zubehör
Würth Elektronik
687724200002
ab € 2,11*
Zubehör
Würth Elektronik
687724050002
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.