Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Steckverbinder, Ausgang, C13, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14349989
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4785.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
IEC-Steckverbinder, Typ=4785.0000, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeldurchmesser max.=8.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Thermoplast, IEC-Steckverbindertyp=C13, Stecker/Buchse=Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CE CSA CQC IEC REACH UL Listed VDE, Leitungsgrösse=3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=15 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
71 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 5,40*
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 5,43*
Lager 115
1961
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 9,39*
1 Tag
2130
€ 14,99*
ab € 4,60*
€ 9,92*
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
GSF1.0002.31
ab € 4,17*
Zubehör
Schurter
GSF1.2002.31
ab € 5,51*
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 3,03*
Zubehör
Schurter
6100.4315
ab € 0,95*
Zubehör
Schurter
6100.4320
ab € 0,95*
Zubehör
Schurter
6100.3100
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
6100.3100
ab € 0,58*
Zubehör
Schurter
DC21.0021.1111
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.