Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han DD 108pol, 108 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343760
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 16 108 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Stifteinsatz Han DD 108pol, Typ=09 16 108 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=24B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=108, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han DD
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, Stifteinsatz Han DD 108pol
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,60*
€ 15,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 15,64*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,7018*
€ 15,7818*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 12,7487*
€ 17,0887*
Lager 115
108
€ 5,95*
ab € 21,65*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,386*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,13*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,70*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,22*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1288*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,74*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300241701
ab € 16,04*
Zubehör
Harting
19300240527
ab € 12,05*
Zubehör
Harting
09300241230
ab € 14,59*
Zubehör
Harting
09990000012
ab € 25,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.