Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342813
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 0427
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Steckergehäuse 16B, Typ=19 30 016 0427, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
44 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
216 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Steckergehäuse 16B
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,88*
€ 14,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 14,78*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,0124*
€ 14,8124*
7 Tage
62
€ 6,95*
ab € 11,2664*
€ 15,1264*
Lager 115
38
Frei Haus
ab € 21,94*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,55*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,32*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,04*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,88*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,67*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,70*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,44*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,4729*
Zubehör
Harting
19300161231
ab € 11,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.