Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzhalterung, 09 33 000 9980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341438
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 9980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterahmen für Stifteinsatz
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Kontakteinsätze
Einsatzhalterung, Typ=09 33 000 9980, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Für den Einsatz mit=Han-Snap
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: halterung patchpanel, Einsatzhalterung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 5,26*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,13771*
€ 5,31771*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,37*
3 Tage
4
1
€ 5,80*
ab € 4,07*
€ 5,53*
Lager 115
21
1
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 000 9933
ab € 2,411*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9987
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.