Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Kontakteinsatzhalterung 09 33 000 9980 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-146418
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330009980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterahmen für Stifteinsatz
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Kontakteinsätze
Harting Kontakteinsatzhalterung 09 33 000 9980 (VE2) Schienenmontage, Länge 38,2mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,
Weitere Informationen:
Schienenmontage:
Ja
Direktmontage möglich:
Nein
Länge:
38.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: halterung patchpanel, Fixierung, HAN B, Halterahmen, Kontakteinsatzhalterung, Steckverbinder-Zubehör, Summenbefestigung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,15*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,11771*
€ 5,28771*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,34*
1
€ 5,46*
ab € 4,01*
€ 5,72*
Lager 5382
3
1
€ 5,80*
ab € 4,02*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 000 9933
ab € 2,411*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9987
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.