Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341425
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 1421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse 24B, Typ=09 30 024 1421, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=24B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=PG29, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,04*
€ 10,85*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,0516*
€ 10,8716*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,55979*
€ 11,51979*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 11,67*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 13,75*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,21*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,16*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 65,57*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,49*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,03*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,21*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09 38 012 2601
ab € 31,49*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 41,89*
Zubehör
Harting
0921 064 3101
ab € 8,22*
Zubehör
Harting
09300245423
ab € 21,20*
Zubehör
Harting
09330242711
ab € 10,92*
Zubehör
Harting
09000005106
ab € 14,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.