Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker, Blau, 3P, Kabelhalterung, 2.5mm², 16A, IP44, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14336006
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2126
EAN/GTIN:
     4024941021265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
cee-stecker 16a
CEE-Stecker, Typ=2126, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=2.5 mm², Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Farbe Stecker/Buchse=Blau, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Steckverbindertyp=Eingang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=3P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
114 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, cee-stecker 230v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 4,95*
€ 7,31*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 5,04*
€ 7,33*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 7,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3209
ab € 47,14*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3126
ab € 6,62*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31533
ab € 35,71*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31001-TLS
ab € 7,40*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
11895
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.