Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Gerätestecker, C14, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14321113
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0580/63
EAN/GTIN:
     5059041195232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Einbau-Gerätestecker, Typ=PX0580/63, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA ENEC-10 UL Listed VDE, Schutzklasse=I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
11,080 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
11,08 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,83*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,84*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,76*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 3,76*
1 Tag
549
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
11328
ab € 0,80*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE/WH
ab € 4,56*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 2,19*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,57*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,94*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 5,60*
Zubehör
MH Connectors
DIP-IEC6S-BK
ab € 0,873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.