Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 16 B M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312595
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 1231
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse 16 B M25, Typ=19 30 016 1231, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
285 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,78*
€ 15,93*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,8517*
€ 16,0617*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 16,38*
8 Tage
41
€ 6,95*
ab € 12,0389*
€ 16,3989*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 43,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,54*
Zubehör
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,7282*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,25*
Zubehör
Harting
19300161421
ab € 7,17*
Zubehör
Harting
09320323101
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.