Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse für, Buchse, Pole - 10, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302268
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501330-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse für, Typ=501330-1000, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=10, Raster=1 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-Clasp
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
4 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex stiftleiste 10polig, stiftleiste, stiftleiste 10pol, Crimpgehäuse für
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
455
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 0,309*
Lager 115
280
5
€ 5,95*
ab € 0,1901*
€ 0,3312*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,40*
1 Tag
2264
1
€ 14,99*
ab € 0,198*
€ 0,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,656* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
501334-0100
ab € 2,57*
Zubehör
Molex
501331-1007
ab € 6,45*
Zubehör
Molex
501568-1007
ab € 4,88*
Zubehör
Molex
5013340000
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.