Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 6 Positionen 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301984
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHR-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=PHR-6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=100 VAC/VDC, Nennstrom=2 A, Positionen=6, Raster=2 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0411*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,05*
€ 0,05*
1 Tag
503150
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0385*
€ 0,1027*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0395*
€ 0,117*
Lager 115
7950
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0571*
€ 0,1397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,4925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B6B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,118*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B6B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
ab € 0,21*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S6B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,105*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S6B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
ab € 0,23*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,0102*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 261,41*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 46,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.