Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-6
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-6
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-6
Artikel-Nr.:
     4502-71F5356
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHR-6
EAN/GTIN:
     4099891009069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste polzahl 6
Steckverbinder 2,0 mm Serie PH Typ JST. Nennstrom: 2,0 AUC, Nennspannung: 100 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 800 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Temperaturbereich: –25 bis +85 °C. Zulassungen: UL, CSA. Buchsengehäuse unbestückt. Material Gehäuse: PA 66, UL 94 V-0, Farbe: natur (weiß). Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A, Maß B): PHR-6, 6-polig, A 10 mm, B 13,8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, jst stiftleiste, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0423*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0459*
1 Tag
503150
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0387*
€ 0,103*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0395*
€ 0,1174*
1 Tag
7950
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0572*
€ 0,1403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0459*
€ 0,0546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,0503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B6B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,118*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B6B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
ab € 0,21*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S6B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,105*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S6B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
ab € 0,23*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,0102*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 260,96*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.