Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301702
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-004LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=65240-004LF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Positionen=4, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1974*
€ 0,3966*
1 Tag
224
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
1 Tag
8179
10
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 0,456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2774*
€ 0,33011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2474*
€ 0,29441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,966* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
76347-301LF
ab € 0,0397*
Zubehör
Amphenol
76357-301LF
ab € 0,0812*
Zubehör
Amphenol
76357-401LF
ab € 0,0833*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.