Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Crimpkontakt DUBOX Polzahl Gesamt 1 76357-301LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401602-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76357-301LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
FCI Crimpkontakt DUBOX Polzahl Gesamt 1 76357-301LF 1 St.

Dubox Kontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 30 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Gold · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 1.60 mm · Produktabmessung, Länge: 11.44 mm · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.05 mm² · Serie (Steckverbinder): DUBOX · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 11.44 mm x 1.60 mm
Herstellerfarbe:
Gold
Produktabmessung, Länge:
11.44 mm
Produktabmessung, Breite:
1.60 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
gold
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
DUBOX
Herst.-Teilenr.:
76357-301LF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1000 V
AWG max.:
22
AWG min.:
30
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.05 mm²
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, FCI, 76357-301LF, Dubox / PV / Bergstik, 170-8706
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,176*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,1886*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0926*
€ 0,247*
2 Tage
4652
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1379*
€ 0,2977*
Lager 102
370
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
65240-002LF
ab € 0,87*
Zubehör
Amphenol
65240-003LF
ab € 1,43*
Zubehör
Amphenol
65239-002LF
ab € 1,38*
Zubehör
Amphenol
65240-005LF
ab € 2,88*
Zubehör
Amphenol
65240-006LF
ab € 4,88*
Zubehör
Amphenol
65239-003LF
ab € 2,17*
Zubehör
Amphenol
65240-008LF
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.