Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Crimpkontakt DUBOX Polzahl Gesamt 1 76357-401LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401588-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76357-401LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
FCI Crimpkontakt DUBOX Polzahl Gesamt 1 76357-401LF 1 St.

Dubox Kontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 30 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 1.60 mm · Produktabmessung, Länge: 11.44 mm · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.05 mm² · Serie (Steckverbinder): DUBOX · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 11.44 mm x 1.60 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
11.44 mm
Produktabmessung, Breite:
1.60 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
DUBOX
Herst.-Teilenr.:
76357-401LF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1000 V
AWG max.:
22
AWG min.:
30
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.05 mm²
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, FCI, 76357-401LF, Dubox / PV / Bergstik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,149*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,19*
1 Tag
10802
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0869*
€ 0,2086*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0811*
€ 0,225*
Lager 102
251
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.