Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 5, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301265
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-8053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Gehäuse, Typ=09-50-8053, Alternative (Alias)=41695-N-D05, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=5, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 396
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,188*
Lager 115
695
10
€ 5,95*
ab € 0,1648*
€ 0,357*
1 Tag
3015
1
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,703*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08500107
ab € 0,0203*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,21*
Zubehör
Molex
08-50-0105
ab € 0,0786*
Zubehör
Molex
26-61-4050
ab € 0,731*
Zubehör
Molex
26-48-1055
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
26-60-4050
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.