Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Stiftleiste Stecker Gerade, 5-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795697
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26-60-4050
EAN/GTIN:
     5059039278701
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Serie = KK 396
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 7.0A
Anschlagstiftlänge = 3.56mm
Betriebsspannung = 600 V AC/DC
Gender = Stecker

Best.-Nr. ; 670-3118 670-3118 ist 3-polig mit unbestücktem Anschluss 2. Senkrechte Stiftleisten, Serie 41791. Passend für Gehäuse der Serie 2139, 3069, 6442 und 41695 und PC-Platinensteckverbinder der Serie 2145 und 41815.
Weitere Informationen:
Serie:
KK 396
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
7.0A
Anschlagstiftlänge:
3.56mm
Betriebsspannung:
600 V AC/DC
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, 6795697, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 26604050, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,48*
2 Tage
185
10
€ 5,95*
ab € 0,2483*
€ 0,5047*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,69*
2
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,89*
2 Tage
17738
1
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 0,961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
09-50-3051
ab € 0,112*
Zubehör
Molex
09-50-8050
ab € 0,114*
Zubehör
Molex
09-50-8053
ab € 0,0711*
Zubehör
Molex
09-50-7051
ab € 0,0609*
Zubehör
Molex
26-03-4050
ab € 0,14*
Zubehör
Molex
09508051
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.