Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 8, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300882
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90156-0148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=90156-0148, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=8, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=C-Grid III
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
102
5
€ 5,95*
ab € 0,3644*
€ 0,7673*
5
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,14*
1 Tag
58
1
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 1,244*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7673*
€ 0,91309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6373*
€ 0,75839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4344*
€ 0,51694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3644*
€ 0,43364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,8365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 11,19*
Zubehör
Molex
90136-2208
ab € 9,09*
Zubehör
Molex
90120-0768
ab € 3,67*
Zubehör
Molex
90120-0128
ab € 4,93*
Zubehör
Molex
90121-0768
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.