Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90156-0148 BUCHSENLEISTE 8POS 1REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049423
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90156-0148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 90119
  • Produktpalette: C-Grid III 90156
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, buchsengehäuse molex 8 polig, buchsengehäuse molex, buchsengehäuse 8-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 90156-0148, 3049423, 304-9423
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    102
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3644*
    € 0,7673*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 1,14*
    Lager 139
    58
    1
    € 14,99*
    ab € 0,338*
    € 1,244*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    90119-2121
    ab € 11,19*
    Zubehör
    Molex
    90136-2208
    ab € 9,09*
    Zubehör
    Molex
    90120-0768
    ab € 3,67*
    Zubehör
    Molex
    90120-0128
    ab € 4,93*
    Zubehör
    Molex
    90121-0768
    ab € 4,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.