Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 16, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300858
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90142-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=90142-0016, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=16, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,80*
5
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 1,12*
2
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,31*
Lager 115
774
5
€ 5,95*
ab € 0,712*
€ 1,381*
1 Tag
144
1
€ 14,99*
ab € 0,68*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,381*
€ 1,64339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,121*
€ 1,33399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,0518*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0479*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 36,55*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.