| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14227559 Herst.-Nr.: NYS373-9 EAN/GTIN: 7613187010224 |
| | |
|
| | |
| Cinch-Kabelstecker, Typ=NYS373-9, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Isolationswiderstand=1 GΩ, Kabeldurchmesser max.=6.1 mm, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Ringfarbe=Weiss, Stecker/Buchse=Stecker |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,25* | € 2,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,08* | € 3,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,54* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,84* | € 3,55* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,75* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|