Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme, Schwarz, 1kV, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14092250
Herst.-Nr.:
     AK 2 B 2540 I BLACK
EAN/GTIN:
     4250260211371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Krokodilklemme, Typ=AK 2 B 2540 I BLACK, Alternative (Alias)=972 405-100, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=32 A, Zangenöffnung max.=30 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Polypropylen, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,96*
25 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 4,86*
2 Tage
409
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,43*
1
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 7,77*
Lager 115
1148
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.