Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 2 B 2540 I Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122017-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972405100
EAN/GTIN:
     4250260211371
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
SKS Hirschmann AK 2 B 2540 I Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Schwarz

Sicherheits Abgreifklemme AK 2B 2540

CAT II 1000 V
4 mm

Berührungsgeschützte, unzerbrechliche, weitöffnende Abgreifklemme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 10 mΩ · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 30 mm · Klemmbereich-Ø: 30 mm · Material (Spitze): Messing vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 34 A · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Temperaturbereich (Details): -30 bis +90 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
AK 2 B 2540 I
Nennstrom:
34 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
30 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
10 mΩ
Material (Spitze):
Messing vernickelt
Klemmbereich-Ø:
30 mm
Temperaturbereich (Details):
-30 bis +90 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, 4250260211371, SKS Hirschmann, 972405100, AK 2 B 2540 I, 748-5492
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,96*
24 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 4,86*
Lager 102
409
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,43*
1
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 7,77*
2 Tage
1148
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.