Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme ø 4 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14092102
Herst.-Nr.:
     AK 2 S BLACK
EAN/GTIN:
     4250260205011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfmittelset
abgreifklemme schwarz
Abgreifklemme, Typ=AK 2 S BLACK, Alternative (Alias)=932 146-100, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=25 A, Zangenöffnung max.=9.5 mm, Anschlussart=Schraube Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Polypropylen, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
14,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,31*
€ 1,97*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,21*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 2,35*
7 Tage
70
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,36*
Lager 115
530
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934094100
ab € 7,58*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,46*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058100
ab € 3,1376*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,93*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,79*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.