| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14091120 Herst.-Nr.: 303-0000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Krokodilklemme, Typ=303-0000, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=50 V, Nennstrom=5 A, Zangenöffnung max.=15 mm, Anschlussart=Schraube Buchse, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickelter Stahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 5 g | Tiefe: | 52 mm | Bruttogewicht: | 5 g | Breite: | 18 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 1,28* | | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,68* | € 1,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|