Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 5A; 50VDC; max.15mm; Anschlüsse: Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 5A; 50VDC; max.15mm; Anschlüsse: Schraubklemme
Krokodilklemme; 5A; 50VDC; max.15mm; Anschlüsse: Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     2805-303-0000
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     303-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Hersteller: DELTRON
Nennspannung: 50V DC
Nennstrom: 5A
Material: Nickelstahl
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Ausführung des Messzubehörs: nicht isoliert
Greifbereich: max. 15mm
Anschlüsse: Schraubklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,28*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.