Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing verzinnt 1m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14036711
Herst.-Nr.:
     MLS GG 100/1 RED
EAN/GTIN:
     4250260207282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
Laborkabel, Typ=MLS GG 100/1 RED, Alternative (Alias)=934 074-101, Gesamtlänge=1.11 m, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
21 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 8,69*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,00*
€ 8,71*
Lager 115
108
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 10,03*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 11,16*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,70*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063107
ab € 4,55*
Zubehör
Hirschmann
934063109
ab € 4,73*
Zubehör
Hirschmann
934074100
ab € 4,75*
Zubehör
Hirschmann
972363100
ab € 7,06*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972354101
ab € 2,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972356101
ab € 1,53*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972359100
ab € 2,35*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972362101
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.