| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14036414 Herst.-Nr.: MLS WS 50/1 RED EAN/GTIN: 4250260206964 |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=MLS WS 50/1 RED, Alternative (Alias)=934 068-101, Gesamtlänge=617 mm, Leitungslänge=500 mm, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT II Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 44 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 44 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,76* | € 4,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,47* | € 5,59* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,82* | € 11,26* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 6,93* | € 11,54* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,92* | € 14,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|