| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14035739 Herst.-Nr.: MLN 100/1 BLUE EAN/GTIN: 4250260206650 |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=MLN 100/1 BLUE, Alternative (Alias)=934 062-102, Gesamtlänge=1.12 m, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Blau, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT I |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 3,58* | € 4,65* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 3,7588* | € 4,8688* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,35* | € 5,34* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,25* | € 6,32* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,37* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|