Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkupplung, Rot, Verzinnt, 60V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022413
Herst.-Nr.:
     KUN 10 RED
EAN/GTIN:
     4250260205707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Laborkupplung, Typ=KUN10 RED, Alternative (Alias)=930 189-101, Gesamtlänge=36 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=16 A, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Isoliermaterial=Polystyrol, Kontaktbeschichtung=Verzinnt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Übergang
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 0,83*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,77*
€ 0,98*
3 Tage
10
1
€ 9,50*
ab € 0,67*
€ 1,07*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,39*
Lager 115
870
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann
930189100
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.