| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14022411 Herst.-Nr.: AGF 30 EAN/GTIN: 4250260205240 |
| | |
|
| | |
| Abgreifklemme, Typ=AGF 30, Alternative (Alias)=930 122-000, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=15 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Zangenöffnung max.=10 mm, Anschlussart=Löten Buchse, Farbe der Klammer=Metall, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Edelstahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 7 mm | Nettogewicht: | 4 g | Tiefe: | 49 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,86* | € 1,09* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,9978* | € 1,2578* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,77* | € 1,36* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,19* | € 2,03* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,06* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|