| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14022323 Herst.-Nr.: 66.9425-15022 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Messleitung, Typ=66.9425-15022, Alternative (Alias)=XHM-5000 150CM RED, Gesamtlänge=1.72 m, Leitungslänge=1.5 m, Nennspannung AC=5 kV, Nennspannung DC=6 kV, Nennstrom=10 A, Querschnitt=0.5 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Thermoplast-Elastomer, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, Kontaktmaterial=Vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT IV 5 kV |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,38* | € 14,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,76* | € 14,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,63* | € 14,71* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,94* | € 14,91* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,53* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,47* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|