Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Laborkabel 1.2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022251
Herst.-Nr.:
     BNC-AL 0.64
EAN/GTIN:
     4250260212170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel schwarz
HF-Laborkabel, Typ=BNC-AL 0.64, Alternative (Alias)=933 844-001, Gesamtlänge=-999, Leitungslänge=1.2 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=500 mA, Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Kontakt A=BNC-Stecker, Kontakt B=Buchse, 0,64 mm, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Suchbegriffe: laborkabel, bnc laborkabel, HF-Laborkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.