| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14022194 Herst.-Nr.: MLB 200/1 V GREEN EAN/GTIN: 4250260204427 |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=MLB 200/1 V GREEN, Alternative (Alias)=973 647-104, Gesamtlänge=2.13 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Grün, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 69 g | Tiefe: | 150 mm | Bruttogewicht: | 69 g | Breite: | 150 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,48* | € 18,92* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,16* | € 20,65* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,12* | € 22,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,18* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|