Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14022089 Herst.-Nr.: MLN 200/2.5 GREEN EAN/GTIN: 4250260201808 |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=MLN 200/2.5 GREEN, Alternative (Alias)=934 066-104, Gesamtlänge=2.12 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Grün, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT I Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 87 g | Tiefe: | 110 mm | Bruttogewicht: | 87 g | Breite: | 110 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 4,93* | € 6,45* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,7012* | € 7,1912* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,84* | € 10,55* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,02* | € 12,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,05* | € 14,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|