| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14022059 Herst.-Nr.: MLN 150/1 BLACK EAN/GTIN: 4250260201662 |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=MLN 150/1 BLACK, Alternative (Alias)=934 064-100, Gesamtlänge=1.62 m, Leitungslänge=1.5 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT I Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 51 g | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 53 g | Breite: | 110 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 3,66* | € 4,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,84* | € 5,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,27* | € 6,34* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,76* | € 7,74* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,48* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|