| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14021897 Herst.-Nr.: 28.0115-01521 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=28.0115-01521, Alternative (Alias)=LK205-X 015CM BLACK, Gesamtlänge=203 mm, Leitungslänge=150 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=0.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 2 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 2 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT I Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 3 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 3 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,27* | € 4,27* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 4,33* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,02* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|