Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel, Messing, vernickelt, 250mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021853
Herst.-Nr.:
     MVL 2/25 BLACK
EAN/GTIN:
     4250260209507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung schwarz 25cm
Laborkabel, Typ=MVL 2/25 BLACK, Alternative (Alias)=973 594-100, Gesamtlänge=314 mm, Leitungslänge=250 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=6 A, Querschnitt=0.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 2 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 2 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel, laborkabel schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,32*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 9,34*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,62*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 14,57*
€ 20,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.