Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslaborstecker, Grün, Vernickelt, 1kV, 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14015236
Herst.-Nr.:
     LAS S W GN
EAN/GTIN:
     4250260203543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Sicherheitslaborstecker, Typ=LAS S W GN, Alternative (Alias)=934 098-104, Gesamtlänge=46.3 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=24 A, Anschlussart=Schraube, Farbe Bananenstecker & -buchse=Grün, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serien=934 Series
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 4,21*
Lager 115
53
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 4,22*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,75*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.