Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann LAS S W Sicherheits-Lamellenstecker Stecker, gewinkelt Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736253-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934098104
EAN/GTIN:
     4250260203543
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Sicherheits-Lamellenstecker LAS S W

4 mm

Berührungsgeschützter Stecker mit Schraubanschluss für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Stapelbar · Berührungssicher (Ja/Nein): Ja · Herst.-Teilenr.: 934098104 · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 1000 V DC/AC · Nennstrom: 24 A · Produkt-Art: Sicherheits-Lamellenstecker · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -15 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): LAS S W · max. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Vollisoliert
Berührungssicher (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
934098104
Typ (Hersteller-Typ):
LAS S W
Material (Details):
Kontakt: Vernickelt
Ausführung (allgemein):
Stapelbar
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
1000 V DC/AC
max. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Isolationsmaterial (Details):
PA
Querschnitt (Details):
0.5 - 1.5 mm²
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Leitungs-Ø:
<Max/> 4.2 mm
Temperaturbereich (Details):
-15 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Laborstecker, federkontaktstift sks hirschmann, 1000v federkontaktstift, laborstecker, 4250260203543, SKS Hirschmann, 934098104, LAS S W, Sicherheitsstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,17*
1 Tag
53
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 4,18*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,70*
6 Tage
51
€ 6,99*
ab € 6,14*
€ 8,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.