| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14014080 Herst.-Nr.: MKL 0.64/25-0.25 EAN/GTIN: 4250260209705 |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=MKL 0.64/25-0.25, Alternative (Alias)=973 604-100, Gesamtlänge=250 mm, Leitungslänge=222 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=3 A, Querschnitt=0.25 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Buchse, 0,64 mm, Kontakt B=Buchse, 0,64 mm, Kontaktmaterial=Messing, vergoldet, Sicherheitskategorie=CAT I |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,481* | € 3,461* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,63* | € 3,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,27* | € 3,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,63* | € 4,47* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Millimeter (ab € 0,0116* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|