Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14011003 Herst.-Nr.: 215-311 EAN/GTIN: 4045454293499 |
| | |
|
| | |
| Bananenstecker, Typ=215-311, Gesamtlänge=40 mm, Nennspannung AC=42 VAC, Nennspannung DC=42 VDC, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Cage Clamp, Ausrichtung=Straight, Farbe=Black, Schutzhülle=Unshrouded, Steckverbinderdurchmesser=4 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 4 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 3,85 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,05* | € 1,31* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,1008* | € 1,3585* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0822* | € 1,3622* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,38* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,16* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|