Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Sicherheitsrelais K-ROS, 2 Schliesser + 2 Öffner, 24V, 625Ohm, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13794702
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     ROS 2506
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=ROS 2506, Breite=42 mm, Höhe=35.6 mm, Schaltleistung=1.84 kVA, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=625 Ω, Tiefe=16 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser + 2 Öffner, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=UL Listed TUV, Serie=K-ROS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,13*
€ 50,22*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,52*
€ 51,84*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 39,71*
€ 53,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.