Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Sicherheitsrelais H-468, 2 Schliesser + 2 Öffner, 24V, 1.02kOhm, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13794701
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     H-468-1017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=H-468-1017, Breite=45 mm, Höhe=32.2 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=1.02 kΩ, Tiefe=12.5 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=UL Listed TUV, Serie=H-468
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
350
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 52,34*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 39,69*
€ 53,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.