Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Sicherheitsrelais G7SA, 5 Schliesser + 1 Öffner, 24V, 1.15kOhm, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13794693
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7SA5A1BDC24BYOMZ
EAN/GTIN:
     4536854579707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=G7SA5A1BDC24BYOMZ, Breite=50 mm, Höhe=27.5 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=1.15 kΩ, Tiefe=13 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=5 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=CSA UL Listed VDE, Serie=G7SA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,78*
€ 34,23*
€ 8,95*
ab € 24,11*
€ 34,61*
Lager 115
569
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 42,36*
1 Tag
84
€ 14,99*
ab € 29,06*
€ 42,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P7SA-14F-ND-PU DC24
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.