Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Schallgeber Durchgehend 85dB 3.3kHz 24V -20 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13778834
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SMA-21-P17.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-21-P17.5, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=21 mm, Frequenzgang max.=3.3 kHz, Höhe=9.5 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=3.8 mA, Tiefe=21 mm, Anschlussart=Printstifte, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Grau, Gehäusematerial=ABS, Ton-Typ=Durchgehend, Serien=SMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2206
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 8,56*
€ 8,95*
ab € 5,08*
€ 9,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
457055
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.